すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GL-27

品名 : T27x25mm [Torx]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番066489
商品名867/1六角シャンク1/4”
サイズT27全長(mm)25
軸径(mm)6.0入数1本
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
スタンダード品
鍛造鋼製
アイコン
販売価格

225円(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/25 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0544ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611GL-1 T 1x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-2 T 2x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-3 T 3x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-4 T 4x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-5 T 5x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-6 T 6x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-7 T 7x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-8 T 8x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-9 T 9x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-10 T10x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-15 T15x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-25 T25x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-30 T30x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-40 T40x25mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-45 T45x35mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-50 T50x35mm [Torx]ドライバービット
    EA611GL-55 T55x35mm [Torx]ドライバービット
    メイン画像
    • ねじの寸法図
    • トルクス
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top