すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GM-110

品名 : 10本組/T 1-T15 [Torx]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
サイズT1・T2・T3・T4・T5・T6・T7・T8・T10・T15
(10本組)
全長(mm)50
六角シャンク1/4”軸径(mm)T1・T2・T3:2.0
T4・T5・T6・T7・T8・T9:3.0
T10・T15:4.0
工具袋サイズ249×70(H)mm工具袋ポケット数10
材質工具袋:PVC塩化ビニール
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

7,890円(税抜)/ 8,679円(税込)

カタログ価格

7,890円(税抜)/8,679円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0549ページ
バリエーション一覧
EA611GM-110 10本組/T 1-T15 [Torx]ドライバービット
EA611GM-120 10本組/T 6-T40 [Torx]ドライバービット
その他関連
セット商品EA509-13 : 249x 70mm ドライバービット袋(10ポケット)
セット商品EA611GM-1B : T 1x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-2B : T 2x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-3 : T 3x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-4 : T 4x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-5 : T 5x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-6 : T 6x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-7 : T 7x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-8 : T 8x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-10 : T10x 50mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-15 : T15x 50mm [Torx]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 先端形状:Torx
  • エスコ便利カタログ548ページ
  • エスコ便利カタログ549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top