すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GM-310

品名 : T10x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)

仕様

メーカーWera型番060360
商品名867/4HFサイズT10
全長(mm)89六角シャンク1/4”
溝長約6mm軸径(mm)4.0
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
アイコン
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0549ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611GM-52
    • 品番

      EA611GM-52

    • コメント

      全長:70mm,ホールド機能なし

    バリエーション一覧
    EA611GM-208 T 8x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-210 T10x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-215 T15x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-225 T25x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-227 T27x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-230 T30x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-240 T40x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-310 T10x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-315 T15x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-320 T20x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-325 T25x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-327 T27x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-330 T30x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    EA611GM-340 T40x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA611GM-320です。
    • ※画像はEA611GM-320です。
    • ねじの寸法図
    • TORX
    • エスコ便利カタログ548ページ
    • エスコ便利カタログ549ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top