すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GR-107

品名 : 3/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番135097
商品名840/4Z六角シャンク1/4”
全長50mmサイズ(インチ)3/16”
全長(mm)50軸径(mm)6.0
入数1本
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
鍛造鋼製
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
アイコン
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/22 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0548ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611GR-100 1/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-101 5/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-102 3/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-103 7/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-104 1/8"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-105 9/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-106 5/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-107 3/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-108 7/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-109 1/4"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    EA611GR-110 5/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
    その他関連
    本体EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付)
    メイン画像
    • 六角
    • エスコ便利カタログ548ページ
    • エスコ便利カタログ549ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top