すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611GR-200

品名 : 9本組 [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)0.9・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0
(9本組)
全長(mm)50
六角シャンク1/4”軸径(mm)0.9:2.6
1.5:2.0
2.0・2.5・3.0:4.0
4.0・6.0:5.0
5.0:6.0
8.0:-
工具袋サイズ249×70(H)mm工具袋ポケット数10
材質工具袋:PVC塩化ビニール
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

6,940(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0548ページ
その他関連
セット商品EA509-13 : 249x 70mm ドライバービット袋(10ポケット)
セット商品EA611GR-0.9 : 0.9x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-1.5 : 1.5x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-2 : 2.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-2.5 : 2.5x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-3 : 3.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-4 : 4.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-5 : 5.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-6 : 6.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-8 : 8.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ548ページ
  • エスコ便利カタログ549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top