すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GV-16

品名 : T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番060053
商品名867/4Z六角シャンク1/4”
サイズT25全長(mm)89
軸径(mm)6.0
イジリ止め付
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
工具鋼製
電気ドリル併用
アイコン
販売価格

2,690円(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0549ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611GV-5
    • 品番

      EA611GV-5

    • コメント

      T25x70mm Bore Torx

    バリエーション一覧
    EA611GV-1 T 8x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-2 T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-3 T15x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-4 T20x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-5 T25x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-6 T27x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-7 T30x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-8 T40x70mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-11 T 8x89mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-13 T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-14 T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-16 T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-17 T27x89mm [Bore Torx]ドライバービット
    EA611GV-19 T40x89mm [Bore Torx]ドライバービット
    その他関連
    本体EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
    本体EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット
    本体EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付)
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ548ページ
    • エスコ便利カタログ549ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top