すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611GY-8

品名 : M8x50mm [XZN]ドライバービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番066190
六角シャンク1/4”サイズM8
全長(mm)50
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
軸径(mm)8.0
アイコン
販売価格

775(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 11:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0545ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611GX-8
    バリエーション一覧
    EA611GY-4 M4x50mm [XZN]ドライバービット
    EA611GY-5 M5x50mm [XZN]ドライバービット
    EA611GY-6 M6x50mm [XZN]ドライバービット
    EA611GY-8 M8x50mm [XZN]ドライバービット
    EA611GY-10 M10x50mm [XZN]ドライバービット
    EA611GY-12 M12x50mm [XZN]ドライバービット
    メイン画像
    • ねじの寸法図
    • XZN
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top