すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611KA-52

品名 : 電ドルソケットホルダー(イエロー)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AQH-Y
六角対辺1/4”全長35mm
本体外径φ14.5mmカラーイエロー
耐荷重500g材質本体:PC
キャップ部:PP
内部リング・バネ・スチールボール:炭素鋼
金属リング:鉄
重量8g
腰に下げてソケットやビットの持ち運びに便利
六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。
多数掛けに最適な超軽量プラ製ホルダー
本体はポリカーボネート素材を採用
負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化
本体・キャップがプラスチック製のためサビに強い
RoHS2適合品
※カラビナは付属しておりません。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/24 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0989ページ
バリエーション一覧
EA611KA-51 電ドルソケットホルダー(グリーン)
EA611KA-52 電ドルソケットホルダー(イエロー)
EA611KA-53 電ドルソケットホルダー(レッド)
その他関連
オプションEA611KA-54 : [EA611KA-51、-52、-53用] キーアダプター
ウェブカタログ画像
  • ※カラビナは付属しておりません。\n※本商品はイエローです。
  • 単位(mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ988ページ
  • エスコ便利カタログ989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top