すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611MA-3

品名 : #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)

サイズがわかりやすいように帯に明記されています。

仕様

メーカーWera型番057617
商品名851/1IMP DCサイズ#3
全長25mm六角シャンク1/4”
(+)ビット
重量4g
ダイヤモンドコーティング
インパクトドライバーでのご使用の際は別売のビットホルダー(EA611M-2)を併用してお使い下さい
インパクトドライバー対応
IMPAKTORシリーズ
販売価格

755円(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/03 17:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0984ページ
バリエーション一覧
EA611MA-1B #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
EA611MA-2 #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
EA611MA-3 #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
EA611MA-12A #2x50mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
EA611MA-13A #3x50mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
その他関連
オプションEA611M-2 : 1/4"Hex/75mm ビットホルダー(インパクト用・Mag付)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • エスコ便利カタログ984ページ
  • エスコ便利カタログ985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top