すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611PC-200

品名 : 8本組 [TORX]ドライバービット(イジリ止付)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T27・T30・T40全長(mm)25
六角シャンク1/4”ケースサイズ68×13×11(H)mm
イジリ止付
ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
アイコン
販売価格

5,380(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0546ページ
その他関連
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611PC-108 : T8x 25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-109 : T9x 25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-110 : T10x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-115 : T15x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-120 : T20x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-127 : T27x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-130 : T30x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
セット商品EA611PC-140 : T40x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ※サイズ違い8本入
  • エスコ便利カタログ546ページ
  • エスコ便利カタログ547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top