すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611PK-11

品名 : #1x95mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB E6L.180/1
サイズ#1軸径4.5mm
軸長70mm刃幅4.5mm
刃厚0.7mm全長95mm
重量13g材質特殊工具鋼(プラズマコート仕上げ)
ポジドライブ・マイナスコンビネーションねじ用
ロング軸仕様で、手の届きにくい奥まった箇所のネジ締めに最適です。
工業・手工業でのあらゆるねじ作業に対応するユニバーサルビットは、手作業や電動工具のどちらでも使用可能。
ノンスリップ加工が施されており、滑りにくくビットの取り外しが容易です。
アイコン
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA611PK-11 #1x95mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット
EA611PK-12 #2x95mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top