| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB E6L.180/2 |
|---|
| サイズ | #2 | 軸径 | 6mm |
|---|
| 軸長 | 70mm | 刃幅 | 6mm |
|---|
| 刃厚 | 1mm | 全長 | 95mm |
|---|
| 重量 | 20g | 材質 | 特殊工具鋼(プラズマコート仕上げ) |
|---|
| ポジドライブ・マイナスコンビネーションねじ用 |
| ロング軸仕様で、手の届きにくい奥まった箇所のネジ締めに最適です。 |
| 工業・手工業でのあらゆるねじ作業に対応するユニバーサルビットは、手作業や電動工具のどちらでも使用可能。 |
| ノンスリップ加工が施されており、滑りにくくビットの取り外しが容易です。 |