すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AA-5

品名 : 9本組/10-24mm 電ドルソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※エスコオリジナルセット品
六角シャンク1/4”(6.35㎜)対辺10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
全長10~14:97mm
17~24:101mm
パーツケース外寸:210×110×38(H)mm
内寸:200×98×34(H)mm
材質:耐衝撃性コポリマー
重量:114g
6ポイント
高所作業を安全に行っていただく為の、落下防止機能付きソケットビット9点セット
取り回しのしやすいスタンダードタイプ
インパクトドライバー対応
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるメーカー独自の「難攻不落機構」採用
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
パーツケース付。仕切板のないフリータイプです。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 06:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA612AA-1 5本組/17-24mm 電ドルソケット
EA612AA-2 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット
EA612AA-5 9本組/10-24mm 電ドルソケットセット
その他関連
セット商品EA612AA-110 : 10mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-112 : 12mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-113 : 13mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-114 : 14mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-117 : 17mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-119 : 19mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-121 : 21mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-122 : 22mm 電ドルソケット
セット商品EA612AA-124 : 24mm 電ドルソケット
セット商品EA508KB-1A : 210x110x38mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 落ちない!危険な落下を防止する抜け止め構造\nビットに独自の難攻不落機構を採用。破損しても先端部分(ソケット)の落下を防止。\n特別な落下防止機構が不要でチャックにワンタッチで装着!
  • 詰まらない!破片が残らずカンタン脱着!\nビットがソケット内部で折れる為、ビットの断片がチャック内部に残らない。\n破損してもインパクトドライバからの脱着がスムーズ!
  • 高耐久!トーション効果で衝撃吸収!耐久性アップ\n難攻不落ソケットは内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現!
  • 6ポイント
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top