すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AB-221

品名 : 21mm 電ドルソケット(ビット交換式)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番BD042N-21
対辺(mm)21外径(mm)28
全長(mm)106重量132g
六角シャンク1/4”材質クロモリブデン鋼 SCM435
ラベル色黄
36V対応
吊り下げ式ホルダー付き
6ポイント
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
36Vのインパクトドライバーにも対応した高耐久の六角シャンク
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0988ページ

代替品

EA612AA-121
  • 品番

    EA612AA-121

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA612AB-217 17mm 電ドルソケット(ビット交換式)
EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式)
その他関連
部品EA612AB-55 : [EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA612AB-217です
  • ※画像はEA612AB-217です
  • D:28mm\nH1:18mm\nH2:45mm\nL:106mm

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ988ページ
  • エスコ便利カタログ989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top