すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AD-100

品名 : 6本組/10-19mm 電ドルソケットセット(ユニバーサル)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番※エスコオリジナルセット品
対辺10mm・12mm・13mm・14mm・17mm・19mm全長100mm
六角シャンク1/4”首振り角度30°
パーツケース外寸:200×153×40(H)mm
内寸:190×124×33(H)mm
材質:耐衝撃性コポリマー
仕切板無しのフリータイプ
両開き式
12ポイント
壁際やダクト連結部等の窮屈な作業スペースに最適
18Vインパクトドライバーにも対応
両開き式パーツケース付き
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA612AD-10 : 10mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
セット商品EA612AD-12 : 12mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
セット商品EA612AD-13 : 13mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
セット商品EA612AD-14 : 14mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
セット商品EA612AD-17 : 17mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
セット商品EA612AD-19 : 19mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
セット商品EA508KD-65 : 200x153x40mm パーツケース(両開き式)
ウェブカタログ画像
  • 12ポイント
  • 両開き式パーツケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top