すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AG-13A

品名 : 13 x50mm ナットセッター(マグネット付)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番115W.50-13
六角シャンク1/4”(6.35mm)対辺13mm
外径18mm全長50mm
6ポイント
先端内部にマグネットがあるためナット・ボルトを落とさずに作業ができます。
六角シャンクはダブル溝(9.5・14mm)仕様
販売価格

985円(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0989ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AG-6A 6.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-7A 7.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-8A 8.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-10A 10 x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-12A 12 x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-13A 13 x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-14B 14 x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-120A 1/4" x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-130A 3/8" x50mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AG-135 1/2" x50mm ナットセッター(マグネット付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ988ページ
    • エスコ便利カタログ989ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top