すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AK-1

品名 : 5-10mm/6本組 ナットセッター

強度と精度に優れた差込角1/4”の段付きソケット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
六角対辺① 5mm
② 5.5mm
③ 6mm
④ 7mm
⑤ 8mm
⑥ 10mm
外径① 8mm
② 8.8mm
③ 9.4mm
④ 11mm
⑤ 12mm
⑥ 14.7mm
適合ボルトサイズ① M2.5
② M3
③ M3.5
④ M4
⑤ M5
⑥ M6
六角シャンク1/4”
全長60mm
6ポイント
マグネットなし
弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA612AK-5 : 5mm ナットセッター
セット商品EA612AK-5.5 : 5.5mm ナットセッター
セット商品EA612AK-6 : 6mm ナットセッター
セット商品EA612AK-7 : 7mm ナットセッター
セット商品EA612AK-8 : 8mm ナットセッター
セット商品EA612AK-10 : 10mm ナットセッター
セット商品EA508KA-9 : 140x 75x27mm パーツケース
ウェブカタログ画像
※5~10mmの6本組
※画像は代表画像です。
  • ※5~10mmの6本組\n※画像は代表画像です。
  • 6ポイント

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top