強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBE6.200/9 |
|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 全長 | 60mm |
|---|
| ソケット外径 | 13mm | 六角対辺 | 9mm |
|---|
| 六角穴深さ | 6mm | 重量 | 23g |
|---|
| 6ポイント |
| 弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用 |
| マグネットなし |
| 販売価格 | 2,480円(税抜)/
2,728円(税込)
| カタログ価格 | 2,480円(税抜)/2,728円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/30 11:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0989ページ |
|---|