すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AS-321

品名 : 21mm 電ドルソケット(耐久型)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番TSK-T21-6K
対辺21mm外径28mm
全長103mmポイント数6角
六角シャンク6.35mm材質クロームバナジウム鋼
重量136g
軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット
RH構造で衝撃を吸収します。
トーション効果で軸のねじれを吸収します。
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。
18~40Vインパクトドライバー対応
販売価格

2,310円(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0988ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AS-317 17mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-319 19mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-321 21mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-324 24mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-327 27mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-330 30mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-332 32mm 電ドルソケット(耐久型)
    EA612AS-336 36mm 電ドルソケット(耐久型)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ988ページ
    • エスコ便利カタログ989ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top