すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AV-102

品名 : 電ドルソケットセット(レギュラー)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
(10本組)
6角シャンク1/4”
ポイント数6角材質本体:クロームバナジウム鋼
ケースサイズ200×153×40(H)mm
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様
18Vインパクトドライバー対応
※ビット交換式ソケットではありません。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0988ページ
バリエーション一覧
EA612AV-100 電ドルソケットセット(レギュラー)
EA612AV-101 17,19,21,22,24mm 電ドルソケットセット
EA612AV-102 電ドルソケットセット(レギュラー)
その他関連
セット商品EA612AV-108 : 8 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-110 : 10 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-112 : 12 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-113 : 13 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-114 : 14 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-117 : 17 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-119 : 19 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-121 : 21 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-122 : 22 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-124 : 24 mm 電ドルソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ988ページ
  • エスコ便利カタログ989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top