すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AV-119

品名 : 19 mm 電ドルソケット

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番TSK-SD19-6K
対辺19mm外径26mm
全長96mm六角シャンク1/4”
ポイント数6角材質本体:クロームバナジウム鋼
重量104g
レギュラータイプ
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート
18Vインパクトドライバー対応
※ビット交換式ソケットではありません。
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/24 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0988ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AV-108 8 mm 電ドルソケット
    EA612AV-110 10 mm 電ドルソケット
    EA612AV-112 12 mm 電ドルソケット
    EA612AV-113 13 mm 電ドルソケット
    EA612AV-114 14 mm 電ドルソケット
    EA612AV-117 17 mm 電ドルソケット
    EA612AV-119 19 mm 電ドルソケット
    EA612AV-121 21 mm 電ドルソケット
    EA612AV-122 22 mm 電ドルソケット
    EA612AV-124 24 mm 電ドルソケット
    ウェブカタログ画像
    • A:26  B:53  C:96  D:26\nE:20(単位:mm)

    資料

    チラシ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ988ページ
    • エスコ便利カタログ989ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top