すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AV-222

品名 : 22 mm 電ドルソケット(ロング)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TSK-SD22L-6K
対辺22mm外径30mm
全長145mm六角シャンク1/4”
ポイント数6角材質本体:クロームバナジウム鋼
重量174g
ロングタイプ
吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適
摩耗に強いツインコート採用
18Vインパクトドライバー対応
※ビット交換式ソケットではありません。
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/14 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0988ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AV-210 10 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-212 12 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-213 13 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-214 14 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-217 17 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-219 19 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-221 21 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-222 22 mm 電ドルソケット(ロング)
    EA612AV-224 24 mm 電ドルソケット(ロング)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • A:32  B:102  C:145  D:30\nE:20(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ988ページ
    • エスコ便利カタログ989ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top