すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612BH-10

品名 : 10mm 電ドルソケット

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ECS-10
用途電動ドリル用対辺10㎜
六角シャンク6.35mm奥行30mm
全長75mm重量45g
材質SCM435
電動工具・手動工具両方使える兼用タイプ
6角シャンク(6.35mm)でインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
13mmのレンチ類に装着して延長ソケットとしても使用可能
脱落防止用ボール付き
12ポイント
<注意>
・保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります
・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の・原因となります
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612BH-8 8mm 電ドルソケット
    EA612BH-10 10mm 電ドルソケット
    EA612BH-12 12mm 電ドルソケット
    EA612BH-13 13mm 電ドルソケット
    EA612BH-14 14mm 電ドルソケット
    EA612BH-17 17mm 電ドルソケット
    EA612BH-19 19mm 電ドルソケット
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top