すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-49

品名 : [25個組] 工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK3242S
入組数25(3/8”)ソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル180mmめがねレンチ(45°×6°ロング)10×12、14×17、17×19mm
(3/8”)エクステンションバー150mmスパナ8×10、10×12、12×14、14×17mm
(+)樹脂柄ドライバー(貫通型)#1×75mm・#2×100mm(-)樹脂柄ドライバー(貫通型)6.3×100mm
(+)ベビードライバー#0×75mmモンキーレンチ244mm
コンビネーションプライヤー200mmラジオペンチ160mm
コンビハンマー730g(ヘッド部材質:鉄・樹脂)ソケットホルダークリップ数10個
ケースサイズ:375(W)×165(D)×110(H)mm
重量:1kg
ケース材質スチール製
総重量5.5kg
スタイリッシュデザインを踏襲する小型のメタルケース付き
入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。
販売価格

45,600(税抜)/ 50,160円(税込)

カタログ価格

45,600円(税抜)/50,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 22:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0006ページ
その他関連
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA615BC-25 : 8 x10mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-27 : 10x12mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-30 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-32 : 14x17mm 両口スパナ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-12 : 17x19mm 両口めがねレンチ
セット商品EA618PC-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-17 : 3/8"DRx 17mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-19 : 3/8"DRx 19mm ソケット(六角)
セット商品EA618PZ-10 : 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ6ページ
  • エスコ便利カタログ7ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top