すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-57

品名 : [77個組] 工具セット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK201
※注意※【お客様組立品】〈セット内容〉77点セット
(3/8”)ソケット(6角)8・10・12・13・14mm(3/8”)ディープソケット(6角)8・10・12・14・17mm
(3/8”)プラグレンチ16・20.8mm(3/8”)ラチェットハンドル180mm
(3/8”)スピンナハンドル300mm(3/8”)ユニバーサルジョイント46mm
(3/8”)エクステンションバー75・150mm(1/2”)ソケット(6角)14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル250mm(1/2”)スピンナハンドル400mm
(1/2”)エクステンションバー75・150mmめがねレンチ(45°×6°ロング)10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
めがねレンチ(45°×6°ショート)8×10・10×12・12×14mmスパナ5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm
(-)樹脂柄ドライバー5×75・6×100・8×150mm(+)樹脂柄ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)割柄ドライバー10×150mm(-)樹脂柄スタビードライバー6.3×25mm
(+)樹脂柄スタビードライバー#2×25mm(-)ベビードライバー2.5×75mm
(+)ベビードライバー#0×75mm(-)樹脂柄ドライバーロング丸軸5.5×288mm
(+)樹脂柄ドライバーロング丸軸#2×288mmモンキーレンチ300mm
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)200mmラジオペンチ150mm
ニッパー150mm強力型ウォータポンププライヤー250mm
コンビハンマー316mmスクレーパー22×180mm
ステッカスクレーパーDX25×150mmステッカスクレーパー用替刃10枚
マイティバー410mmブレーキパイプ用めがねレンチ10×12mm
整備用ゲージセット(18枚組)バルブクリアランス用11枚組:0.15・0.18・0.20・0.25・0.28・0.30・0.33・0.35・0.36・0.38・0.40mm
ポイント・プラグ用6枚組:0.45・0.50・0.80・0.90・1.10・1.30mm
ブレーキドラムビスドライバー#3×270mm
マグネットハンド520mm
(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター
ヤスリ半丸・丸
<ツールワゴン>
ツールワゴンサイズ575(W)×485(D)×880(H)mmツールワゴン材質スチール製
重量50kgツールワゴン付属品仕切板 大×4、中×6、小 ×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2
引出しサイズ500(W)×405(D)×50(H)mm、500(W)×405(D)×85(H)mm
自動車整備用に開発されたツールワゴンです。実用的な機能が作業効率を高めます。
工具の一時保管に便利なマグネットベース付きです。
ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付きです。
作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付きです。
所有者を識別できるカードホルダー付きです。
計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。
他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付きです。
車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付きです。
工具の管理ができる仕切板付です。
サイドは小物収納に便利な引出し付きです。
転倒防止のため前側の引出しは2段同時に引き出せない安全設計。
ハンマなどの収納に便利なホルダー付きです。
廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付きです。
販売価格

297,400(税抜)/ 327,140円(税込)

カタログ価格

297,400円(税抜)/327,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/23 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0429ページ
その他関連
セット商品EA524A-22 : 22x180mm スクレーパー(ステンレス製)
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA557BJ-150 : 10.0x150mm [-]ドライバー(割柄/貫通)
セット商品EA604FC-13 : #3 ブレーキドラムビス用ドライバー
セット商品EA615BC-20 : 5.5x 7mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-25 : 8 x10mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-27 : 10x12mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-29 : 11x13mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-30 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-32 : 14x17mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-33 : 17x19mm 両口スパナ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-8 : 11x13mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-9 : 12x14mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-14 : 19x21mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-17 : 22x24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616DE-4 : 8x10mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616DE-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616DE-7 : 12x14mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616KA-3 : 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ
セット商品EA618PA-4 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA618PB-3 : 3/8"DRx300mm スピンナーハンドル
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618PF-1 : 3/8"DRx 45mm ユニバーサルジョイント
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PM-8 : 3/8"DRx 8 mm ディープソケット(六角)
セット商品EA618PM-10 : 3/8"DRx 10mm ディープソケット(六角)
セット商品EA618PM-12 : 3/8"DRx 12mm ディープソケット(六角)
セット商品EA618PM-14 : 3/8"DRx 14mm ディープソケット(六角)
セット商品EA618PM-17 : 3/8"DRx 17mm ディープソケット(六角)
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RB-4 : 1/2"DRx400mm スピンナーハンドル
セット商品EA618RC-75 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RF-3 : 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター
セット商品EA618RK-14 : 1/2"DRx14mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-17 : 1/2"DRx17mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-19 : 1/2"DRx19mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-21 : 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-22 : 1/2"DRx22mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-24 : 1/2"DRx24mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-26 : 1/2"DRx26mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-27 : 1/2"DRx27mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-30 : 1/2"DRx30mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-32 : 1/2"DRx32mm ソケット(六角)
ウェブカタログ画像
  • トレイ収納状態
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ428ページ
  • エスコ便利カタログ429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top