すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612SB-60A

品名 : [40個組]工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK3402CY
入組数40点差込角3/8”(9.53㎜)
(3/8”)ソケット(六角)8・9・10・11・12・13・14・15mm(3/8”)ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm
(3/8”)T型トルクスビットソケットT25・T30(3/8”)エクステンションバー75mm
(3/8”)ラチェットハンドル180mm(+)ソフトドライバー貫通タイプ#2×100mm
(-)ソフトドライバー貫通タイプ6×100mmボールポイント六角レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビネーションレンチ8・10・12・13mmニッパー159mm(呼び寸法:150mm)
ラジオペンチ160㎜(呼び寸法:150mm)ミニハンマー180mm
モンキーレンチ250mmペダルレンチ300mm
タイヤレバーセット135mm×2本(3/8”)ソケットホルダークリップ数15個
ケースケースサイズ:385(W)×202(D)×140(H)mm
中皿使用時内寸:345(W)×150(D)×65(H)mm
中皿内寸:345(W)×148(D)×32(H)mm
材質:樹脂
重量:0.9kg
総重量4.1kg
樹脂片開きケースを採用した、自転車整備のベーシックモデルツールセット
ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース
・耐衝撃、耐久性に優れた樹脂材料を使用。適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
・フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

56,100円(税抜)/ 61,710円(税込)

カタログ価格

56,100円(税抜)/61,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0006ページ2468ページ
その他関連
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA614B-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-12 : 12mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-13 : 13mm 片目片口スパナ
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-17 : 3/8"DRx 17mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-19 : 3/8"DRx 19mm ソケット(六角)
セット商品EA618PS-225 : 3/8"DR/T25x66mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA618PS-230 : 3/8"DR/T30x66mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA618PW-3 : 3/8"DR/ 3x61mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-4 : 3/8"DR/ 4x61mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-5 : 3/8"DR/ 5x66mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-6 : 3/8"DR/ 6x66mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-8 : 3/8"DR/ 8x71mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PZ-15 : 3/8"DR/15個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ6ページ
  • エスコ便利カタログ7ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top