すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SC-26

品名 : [45個組] 工具セット

仕様

メーカーTONE型番700S
入組数45
(1/2”)ソケット(6P):10・12・13・14mm
(1/2”)ソケット(12P):17・19・21・22・24・26・27mm
(1/2”)ラチェットハンドル:240mm
(1/2”)エキステンションバー:150mm
両口スパナ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ(45°ロング):10×12・12×14・13×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ:304mm
ペンチ:190mm
コンビネーションプライヤー:210mm
ニッパー:171mm
ウォーターポンププライヤー:254mm
貫通(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
貫通(-)ドライバー:4.9×75・6×100・9×150mm
コンビネーションハンマー:535g
ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
総重量:10.7kg
工具ケース仕様
 ・ケースサイズ:410(W)×220(D)×170(H)mm
 ・ハンドル高さ:300mm
 ・ケース材質:スチール
 ・V形2段式メタルケース
 ・上段のみトレー付
 ・蓋中央部分に南京錠取付穴が付いています
 ・鍵取付穴サイズ:6×11×13(厚み)mm
 ・型抜き材質:プラスチック製
産業メンテナンス向けの工具セットです。
追加説明●EA612SC-24との違い…収納トレー無し(2009/12/17/0993)
販売価格

49,700(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0007ページ
モデルチェンジ品画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ6ページ
  • エスコ便利カタログ7ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top