| メーカー | TONE | 型番 | TSAT330 |
|---|
| 〈セット内容〉 | 73点セット | (3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm |
|---|
| (3/8”)ディープソケット(6角) | 10・12・14mm | (3/8”)ヘキサゴンソケット | 5・6・8mm |
|---|
| (3/8”)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | 200mm | エクステンションバー | 75・150mm |
|---|
| クイックアダプター | 36×30mm | 両口スパナ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm |
|---|
| めがねレンチ(45°×10°) | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm | モンキーレンチ(目盛付) | 258mm |
|---|
| コンビネーションスリムプライヤー | 216mm | ラジオペンチ | 162mm |
|---|
| 強力ニッパー | 171mm | (+)貫通ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
|---|
| (-)貫通ドライバー | 5.5×75・6.0×100mm | (+)スタビードライバー | #2×25mm |
|---|
| (-)スタビードライバー | 6.0×2.5mm | (+)ビット | #1・#2・#3(各2本) |
|---|
| (-)ビット | 5.5・6.0・8.0mm | Hexビット | 4・5・6・8mm |
|---|
| TORXビット(イジリ止付) | T15・T20・T25・T27・T30・T40 | ソケットアダプター | 25mm(1/4”Hex×1/4”sq) |
|---|
| ビットエクステンション | 60mm | ラチェットハンドル | 88mm(1/4”Hexメス) |
|---|
| コンビネーションハンマー | 535g | ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
|---|
| ケースサイズ | 433(W)×220(D)×240(H)mm(スチール製) | 重量 | 12.2kg |
|---|
| 型抜き材質 | プラスチック製 | | |
|---|
| 自動車の整備に最適な工具セットです。 |