すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SF-21C

品名 : [36個組] エレベータ保守用工具セット

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品入組み点数36
<セット内容>
電工ドライバー(+)#2×150mm
(-)6.0×150mm
精密ドライバー(+)#00×75mm
(-)2.5×75mm
両口ラチェットレンチ(シノ付)10×13・17×19mm両口スパナ5.5×7・8×10
9×11・10×12
12×14・14×17
17×19・19×22
24×27・30×32mm
両口スパナ(強力型)19×24mmラジオペンチ205mm
電工ペンチ210mm電工ニッパー150mm
直尺150mmメジャー(ストッパー付)13mm×2.0m
半田ごてAC100V/60W鉛フリー半田1.0mm/15g
ポケットデジタルテスター・電源:LR44×2個(付属)
・サイズ:76(W)×18(D)×117(H)mm
・重量:110g
・直流電圧:400m/4/40/400/500V
・交流電圧:4/40/400/500V
・抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・導通チェック:開放電圧約1.2V(約35Ω以下でブザー音)
・ダイオードテスト:開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)
モンキーレンチ200・300mm
六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmバッグサイズ410(W)×220(D)×300(H)mm
バッグ材質本体:ポリエステル
底部:PP
重量約6kg
※その他関連欄にセット商品を入れています。
商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
販売価格

36,900(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/13 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0001ページ

代替品

EA612SF-22
  • 品番

    EA612SF-22

  • コメント

    変更点:入組み数36個→39個

その他関連
セット商品EA530A-12B : 300mm/39mm モンキーレンチ
セット商品EA530GC-8 : 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
セット商品EA536JA-150 : 150mm 電工ニッパー
セット商品EA552FB-2 : #00x 75mm [+]ドライバー(精密用)
セット商品EA552FC-3 : 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用)
セット商品EA557AM-2L : #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557AM-150 : 6.0x150mm[-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA602AJ-2 : 10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
セット商品EA602AJ-10 : 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
セット商品EA615N-14A : 19x24mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA682CE-200 : 200mm ラジオペンチ
セット商品EA683AB : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA685AC-2 : 10本組 両口スパナセット
セット商品EA707D-22A : ポケットデジタルテスター
セット商品EA720HE-2 : 13mmx2.0m メジャー(ストッパー付)
セット商品EA720YD-15 : 150mm シルバー直尺
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top