すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SF-22

品名 : [36個組]エレベーター保守用工具セット

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品入組み点数36
<セット内容>
(+-)ラチェットドライバーセットビット:(+)#1・#2・#3、(-)6mm
※#2のみ2本入、その他1本
ラチェットハンドル:110mm、差込六角対辺…1/4”
軸用スナップリングプライヤーリング径:19~60mm
全長:175mm
穴用スナップリングプライヤーリング径:19~60mm
全長:175mm
電工ペンチ180mm
ラジオペンチ170mm強力型電工ニッパー175mm
圧着ペンチ絶縁端子・スリーブ用
圧着範囲:0.3・0.5・1.25・2m㎡
全長:180mm
片目片口スパナ(ラチェット)8・10・13・17・19mm
薄口スパナ5.5・7・8・10mmモンキーレンチ160mm
ボールポイント六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm(パワーグリップ)
(-)ドライバー6×100mm(パワーグリップ)バッグサイズ415(W)×205(D)×280(H)mm
バッグ材質ポリエステル総重量約6kg
デジタルマルチメーター
テストリード棒用ICクリップ
精密機器用ブロワー
販売価格

68,100(税抜)/ 74,910円(税込)

カタログ価格

68,100円(税抜)/74,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/13 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0001ページ
その他関連
セット商品EA530GA-3 : 160mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
セット商品EA534K-180 : 180mm 電工ペンチ(偏芯型)
セット商品EA536GA-175 : 175mm 強力型電工ニッパー(フラット刃・ばね付)
セット商品EA537BE-170 : 170mm ラジオペンチ
セット商品EA538JD : 0.3 -2.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)
セット商品EA557AM-1 : #1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557AM-2 : #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557AM-100 : 6.0x100mm[-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA562-10 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
セット商品EA615AC-5.5 : 5.5/2.4x 75mm 薄口スパナ
セット商品EA615AC-7 : 7.0/2.7x 80mm 薄口スパナ
セット商品EA615AC-8 : 8.0/3.0x 90mm 薄口スパナ
セット商品EA615AC-10 : 10.0/3.0x100mm 薄口スパナ
セット商品EA653B-11B : φ55x140mm ブロワー(精密機器用)
セット商品EA682SA-2 : 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー
セット商品EA682SB-2 : 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
セット商品EA683AD : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA684RC-8 : 8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
セット商品EA684RC-10 : 10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
セット商品EA684RC-13 : 13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
セット商品EA684RC-17 : 17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
セット商品EA684RC-19 : 19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
セット商品EA707D-19A : デジタルマルチメーター
セット商品EA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
セット商品EA925CH-22 : 415x205x280mm ツールバッグ(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top