すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612TA-22

品名 : 1/2"DR ディープソケットセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番TCS 51/11
〈セット内容〉11点ディープソケット(12角)(mm)10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32
トレーサイズ175(W)×350(D)×50(H)mm全長83mm
重量2345g差込角1/2”
トレイ付きのツールセット
販売価格

73,600(税抜)/ 80,960円(税込)

カタログ価格

73,600円(税抜)/80,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0373ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ372ページ
  • エスコ便利カタログ373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top