すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612TA-3

品名 : 8本組/ 6-22mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番TCS 20/8,6X7-19X22MM
〈セット内容〉8点サイズ(mm)6×7、8×9、
10×11、12×13、
14×15、16×17、
18×21、19×22
全長165~300mmトレーサイズ175(W)×350(D)×45(H)mm
重量1300g材質クロム合金鋼
75°タイプ
トレイ付きのツールセット
販売価格

34,100円(税抜)/ 37,510円(税込)

カタログ価格

34,100円(税抜)/37,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0372ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ372ページ
  • エスコ便利カタログ373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top