すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612TF-3

品名 : 21本組 ロング片目片口スパナセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番TCS 14/21,6-36MM
〈セット内容〉21点トレーサイズ530×350×75(H)mm
材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
全長125~480mm重量5100g
トレイ付きのツールセット
販売価格

103,900(税抜)/ 114,290円(税込)

カタログ価格

103,900円(税抜)/114,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 22:55現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0376ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ376ページ
  • エスコ便利カタログ377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top