すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612WB-1

品名 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーWera型番150150
商品名9750セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)
ドライバーセット(17点)
フレキシブルシャフトドライバー(1点)
ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)87mmドライバービットハンドル78mm
ビットホルダー50mm(六角対辺1/4”)(1/4”)ソケット(6角)5.5・6・7・8・10・12・13mm
ビット全長25・89mm(+)ビット#1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)
#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)
(-)ビット5.5×25・5.5×89mmHexプラスビット3×25・4×25・5×25・6×25mm
3×89・4×89・5×89・6×89mm
TORXビットT10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mmTORXビット(イジリ止付)T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm
T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm
ポジビット#1×25・#2×25(3本)・#3×25mm
#1×89・#2×89・#3×89mm
ドライバーハンドル119mm
1/4”マグネット付ドライバーハンドル271.5mmフレキシブルシャフトドライバー173mm
ビット六角シャンク1/4”トレーサイズ172×392×30(H)mm
(1/4”)ソケットアダプター
ハンドル先端マグネット付
ラピットアダプター式
付属のポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。
Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単
汚れに強いかつ衝撃対応
アイコン
販売価格

40,400(税抜)/ 44,440円(税込)

カタログ価格

40,400円(税抜)/44,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/04 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0396ページ
その他関連
セット商品EA562WC-1 : ラチェットドライバー&ソケットセット
セット商品EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット
セット商品EA560WB-7 : 1/4"Hex/271mm ドライバーハンドル(フレキシブル/MG付)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
  • ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
  • 60本の細かい歯の構造により、動作角度がわずか6°になります。精密作業に最適です。
  • 非常に狭いスペースでの作業を可能にします。
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top