すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612WC-1

品名 : 1/4"DR/37点 ソケットレンチセット

仕様

メーカーWera型番150110
商品名9720〈セット内容〉37点
差込角1/4”ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15
変角ラチェットハンドル152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)首振りエクステンションバー56mm
エクステンションバー75・150mmTORXビットT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
HEXビット3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mmユニバーサルジョイント35.5mm
ソケット全長6角:23mm
TORX:28mm
Hex:28・100mm
トレーサイズ172×392×30(H)mm
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単
汚れに強いかつ衝撃対応
ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能
ソケットは識別カラー付
アイコン
販売価格

64,100円(税抜)/ 70,510円(税込)

カタログ価格

64,100円(税抜)/70,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0396ページ
その他関連
セット商品EA617AH-4B : 1/4"DRx 4mm ソケット(ZYK0P)
セット商品EA617AH-4.5B : 1/4"DRx4.5mm ソケット(ZYK0P)
セット商品EA617AH-5A : 1/4"DRx 5 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-5.5A : 1/4"DRx5.5mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-6A : 1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-7A : 1/4"DRx 7 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-8A : 1/4"DRx 8 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-9A : 1/4"DRx 9 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-10A : 1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-11A : 1/4"DRx 11mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-12A : 1/4"DRx 12mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-13A : 1/4"DRx 13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-14A : 1/4"DRx 14mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-51 : 1/4"DRx152mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)
セット商品EA617AH-56 : 1/4"DRx 56mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP)
セット商品EA617AH-58 : 1/4"DR ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-62 : 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
セット商品EA617AH-63 : 1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
セット商品EA617AJ-23 : 1/4"DRx 3mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-24 : 1/4"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-25 : 1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-26 : 1/4"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-28 : 1/4"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-34 : 1/4"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-35 : 1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-36 : 1/4"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-38 : 1/4"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-108 : 1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-109 : 1/4"DRx T9 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-110 : 1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-115 : 1/4"DRxT15 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-120 : 1/4"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-125 : 1/4"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-127 : 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-130 : 1/4"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AJ-140 : 1/4"DRxT40 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
  • ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
  • ラチェットハンドルはドライバーとしても使えるのでスピーディなねじ締め作業が可能です。
  • ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更ができます。
  • 回転方向を切替可能なホイールスイッチ付
  • オリジナルのトルクス先端形状で、刃先とねじの間に表面圧力が生じ、ねじをドライバーにがっちりとホールドできます。
  • ボールロックにより、ねじをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top