すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612WD-31

品名 : 3/8"DR/22点 ビットソケットセット(ホールド付)

仕様

メーカーWera型番150113
商品名9723〈セット内容〉22点
差込角3/8”HEXビットソケット4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm
TORXビットソケットT15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mmビットアダプター44mm(六角対辺:1/4”)
TORXビットソケット全長35・107mmトレーサイズ172×392×30(H)mm
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単
汚れに強いかつ衝撃対応
アイコン
販売価格

38,400円(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0396ページ
その他関連
セット商品EA617AK-60 : 3/8"DRx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-504 : 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-505 : 3/8"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-506 : 3/8"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-507 : 3/8"DRx 7mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-508 : 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-510 : 3/8"DRx10mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-524 : 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-525 : 3/8"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-526 : 3/8"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-528 : 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-530 : 3/8"DRx10mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-615 : 3/8"DRxT15 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-620 : 3/8"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-625 : 3/8"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-627 : 3/8"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-630 : 3/8"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-640 : 3/8"DRxT40 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-725 : 3/8"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-727 : 3/8"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-730 : 3/8"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-740 : 3/8"DRxT40 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
  • ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top