すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612WE-1

品名 : 1/2"DR/31点 ソケットレンチセット

仕様

メーカーWera型番150112
商品名9722〈セット内容〉31点
差込角1/2”ソケット(6角)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm
Hexビットソケット4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm変角ラチェットハンドル277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)
首振りエクステンションバー52mmエクステンションバー125・250mm
ユニバーサルジョイント69mmトレーサイズ344×392×30(H)mm
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
Hexビットソケットはホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。
変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です。(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。
ロッキング式
左右切替式
首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。
エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単
汚れに強いかつ衝撃対応
アイコン
販売価格

73,400(税抜)/ 80,740円(税込)

カタログ価格

73,400円(税抜)/80,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 07:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0397ページ
その他関連
セット商品EA617AM-10A : 1/2"DRx10mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-11A : 1/2"DRx11mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-12A : 1/2"DRx12mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-13A : 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-14A : 1/2"DRx14mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-15A : 1/2"DRx15mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-16A : 1/2"DRx16mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-17A : 1/2"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-18A : 1/2"DRx18mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-19A : 1/2"DRx19mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-20A : 1/2"DRx20mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-21A : 1/2"DRx21mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-22A : 1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-24A : 1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-27A : 1/2"DRx27mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-30A : 1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-32A : 1/2"DRx32mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-51 : 1/2"DRx277mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)
セット商品EA617AM-56 : 1/2"DRx 52mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP)
セット商品EA617AM-58 : 1/2"DR ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-62 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
セット商品EA617AM-63 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
セット商品EA617AM-604 : 1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-605 : 1/2"DR/5x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-606 : 1/2"DR/6x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-607 : 1/2"DR/7x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-608 : 1/2"DR/8x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-610 : 1/2"DR/10x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-704 : 1/2"DR/4x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-705 : 1/2"DR/5x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
セット商品EA617AM-706 : 1/2"DR/6x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
  • ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
  • ラチェットハンドルはドライバーとしても使えるのでスピーディなねじ締め作業が可能です。
  • ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能です。
  • 回転方向を簡単に切替ができるホイールスイッチ付
  • 72ギアのラチェット動作角度はわずか5°なので、ほとんどのタイプの取付け作業を迅速かつ正確に行えます
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top