すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612WH-21

品名 : 18本組 コンビネーションレンチ(ボトルオープナー付)

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

仕様

メーカーWera型番150121
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6003Joker
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24(18本組)全長(mm)105・110・115・120・125・135・148・160・167・174・182・190・210・230・230・260・260・280
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)ボトルオープナー148mm
トレーサイズ344×392×30(H)mm
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単
汚れに強いかつ衝撃対応
販売価格

69,500(税抜)/ 76,450円(税込)

カタログ価格

69,500円(税抜)/76,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/04 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0397ページ
その他関連
セット商品EA614WG-6 : 6mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-7 : 7mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-8 : 8mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-9 : 9mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-10 : 10mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-11 : 11mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-12 : 12mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-13 : 13mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-14 : 14mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-15 : 15mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-16 : 16mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-17 : 17mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-18 : 18mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-19 : 19mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-20 : 20mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-21 : 21mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-22 : 22mm コンビネーションレンチ
セット商品EA614WG-24 : 24mm コンビネーションレンチ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
  • ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
  • 狭いスペースでの作業に最適
  • オープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。
  • メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15度傾けられていて、作業中の損傷を避けます。
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top