すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613AH-24

品名 : 24mm 四角ソケットスパナ

仕様

材質特殊鋼スクエアサイズ24mm
先端外径43mm全長415mm
販売価格

27,300円(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0492ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613AH-8 8mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-10 10mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-12 12mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-13 13mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-14 14mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-17 17mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-19 19mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-22 22mm 四角ソケットスパナ
    EA613AH-24 24mm 四角ソケットスパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ492ページ
    • エスコ便利カタログ493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top