すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613AJ-30

品名 : コントロールキャビネットキー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 11 06 V01
用途ガス、水道、電気の供給をコントロールボックスで遮断する際に。四角(凹)5・6・7~8・9~10mm
三角(凹)7~8・9~10・11mm四角(凸)(4段)6・7・8・9mm
かぎ型(ダブルビット)3~5mm半丸6mm
全長157mm(アーム展開時)
96mm(クロス型時)
重量255g
取り外し可能なチェーンとスナップフック付き
販売価格

9,890円(税抜)/ 10,879円(税込)

カタログ価格

9,890円(税抜)/10,879円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2320ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top