すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613AJ-32

品名 : コントロールキャビネットキー

可動式ボディで角度をつけることができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 11 06 V03
用途ガス、水道、電気の供給をコントロールボックスで遮断する際に全長62mm(折りたたみ時)
重量91g四角5・6・7~8mm
三角7・8~9mmかぎ型(ダブルビット)3~5mm
ボディはプラスチック製、塗装されています。
可動式ボディで角度をつけることができます
本体を90度に曲げることで「T字型」のレバーとして機能し、固く締まった鍵などに対しても強い力をかけて回せます。
折りたたみ時のサイズが小さく持ち運びやすい。
販売価格

4,320(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/04 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2320ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top