すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613AJ-8

品名 : 8mm 四角ソケットキー

仕様

材質鉄(ニッケルメッキ)スクエアサイズ8mm
先端外径14mm全長58mm
重量(g)24
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/01 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0492ページ
バリエーション一覧
EA613AJ-6 6mm 四角ソケットキー
EA613AJ-7 7mm 四角ソケットキー
EA613AJ-8 8mm 四角ソケットキー
EA613AJ-10 10mm 四角ソケットキー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ492ページ
  • エスコ便利カタログ493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top