すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613AM-10

品名 : 10x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

仕様

奥まった場所での作業に最適です。
材質特殊鋼スクエアサイズ10mm
先端外径20mm全長200mm
ハンドル長200mm重さ(g)390
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/07/04 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0492ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613AM-5 5x120mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-6 6x160mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-8 8x160mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-9 9x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-10 10x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-12 12x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-13 13x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
    EA613AM-14 14x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
    ウェブカタログ画像
    • SW:10mm、D1:20mm、D2:11.0mm、L1:200mm、L2:200mm、L4:18mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ492ページ
    • エスコ便利カタログ493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top