すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613B-2

品名 : 610mm/32- 42mm用 めがねレンチ・ハンドル

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番5 1/2 2
適合レンチ32~42mmサイズ全長(L;mm):610
パイプ外径(d;mm):22
重量(g)1562
EA613B-32~-42用です。
★レンチとハンドルは併用してお使い下さい。
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 17:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0381ページ
バリエーション一覧
EA613B-1 460mm/24- 30mm用 めがねレンチ・ハンドル
EA613B-2 610mm/32- 42mm用 めがねレンチ・ハンドル
EA613B-3 760mm/46- 55mm用 めがねレンチ・ハンドル
EA613B-4 860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル
その他関連
オプションEA613B-32 : 32mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
オプションEA613B-36 : 36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
オプションEA613B-41 : 41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
オプションEA613B-42 : 42mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
本体EA613B-42 : 42mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ380ページ
  • エスコ便利カタログ381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top