すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613B-75

品名 : 75mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番5-75
サイズ75mm
全長(L1;mm):375
ハンドル接続時の全長(L2;mm):1070
メガネ部外径(b;mm):110
メガネ部厚み(a;mm):38
オフセット量(h;mm):57.6
重量(g)3058
材質クロム合金鋼
12ポイント
75°タイプ
EA613B-4と併用してお使い下さい。
ロングハンドルの為、力が入ります。
ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。
タフな作業に耐える大型メガネレンチ
クロームメッキ仕上げ
販売価格

46,600円(税抜)/ 51,260円(税込)

カタログ価格

46,600円(税抜)/51,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0381ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613B-24 24mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-27 27mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-30 30mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-32 32mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-36 36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-41 41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-42 42mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-46 46mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-50 50mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-55 55mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-60 60mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-65 65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-70 70mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-75 75mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-80 80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-85 85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-90 90mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    EA613B-95 95mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    その他関連
    オプションEA613B-4 : 860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    使用方法説明
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ380ページ
    • エスコ便利カタログ381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top