すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GA-32

品名 : 32mm 打撃めがねレンチ

仕様

メーカー三木ネツレン型番O0757
サイズ32mm厚み17×14
全長196mm材質クロムモリブデン鋼
重量0.45kg
12ポイント
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります。
※防塵めがねを掛けて作業してください。
販売価格

4,630円(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0486ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GA-30 30mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-32 32mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-35 35mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-36 36mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-38 38mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-41 41mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-46 46mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-50 50mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-54 54mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-55 55mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-58 58mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-60 60mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-63 63mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-65 65mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-67 67mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-70 70mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-71 71mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-75 75mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-77 77mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-80 80mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-85 85mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-90 90mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-95 95mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-100 100mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-105 105mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-110 110mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-115 115mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-120 120mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-125 125mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-130 130mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-135 135mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-140 140mm 打撃めがねレンチ
    EA613GA-145 145mm 打撃めがねレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:32  S1:52  T:17  O:10\nt:14  m:38  L:196(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top