すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GC-27

品名 : 27mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)

衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付

仕様

全長175mmサイズ27mm
厚み16×9.5mm重量300g
材質特殊鋼
12ポイント
取り外し可能なシャックル付
Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0486ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA613GK-27
    バリエーション一覧
    EA613GC-22 22mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-24 24mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-27 27mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-30 30mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-35 35mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-36 36mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-41 41mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-46 46mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    EA613GC-50 50mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
    その他関連
    部品EA613GC-227 : [EA613GC-27用] Oリング(5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA613GC-50です。
    • ※画像はEA613GC-50です。
    • A:46mm
    • B:16mm C:9.5mm L:175mm
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top