すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GE-105

品名 : 1・1/4" 打撃めがねレンチ

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ(インチ)1・1/4
ヘッド径51mmヘッド厚さ19mm
全長260mm材質鍛造鋼(黒染め)
重量1247g
12ポイント
片側12ポイントのストレート型打撃めがねレンチ
ナットをしっかりと締め付けたり、固着したナットを緩めたりする重工業用途向けに設計されています。
販売価格

19,400円(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GE-101 1" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-102 1・1/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-103 1・1/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-104 1・3/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-105 1・1/4" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-106 1・5/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-107 1・3/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-108 1・7/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-109 1・1/2" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-110 1・5/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-111 1・11/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-112 1・3/4" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-113 1・13/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-114 1・7/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-115 2" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-116 2・1/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-117 2・1/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-118 2・3/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-119 2・1/4" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-120 2・5/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-121 2・3/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-122 2・1/2" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-123 2・9/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-124 2・5/8" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-125 2・11/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-126 2・3/4" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-127 2・15/16" 打撃めがねレンチ
    EA613GE-128 3" 打撃めがねレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • B:51mm   C:19mm   L:260mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top