すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GL-100

品名 : 100mm 打撃スパナ

ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けています

仕様

サイズ100mm全長485mm
厚み45mm材質クロム合金(40cr)
重量11.5kg規格DIN133
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく、作業の負担を軽減します。
クロム合金製で、耐摩耗性に優れています。
販売価格

42,700円(税抜)/ 46,970円(税込)

カタログ価格

42,700円(税抜)/46,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0485ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GL-22 22mm 打撃スパナ
    EA613GL-24 24mm 打撃スパナ
    EA613GL-27 27mm 打撃スパナ
    EA613GL-30 30mm 打撃スパナ
    EA613GL-32 32mm 打撃スパナ
    EA613GL-36 36mm 打撃スパナ
    EA613GL-38 38mm 打撃スパナ
    EA613GL-41 41mm 打撃スパナ
    EA613GL-46 46mm 打撃スパナ
    EA613GL-50 50mm 打撃スパナ
    EA613GL-55 55mm 打撃スパナ
    EA613GL-60 60mm 打撃スパナ
    EA613GL-65 65mm 打撃スパナ
    EA613GL-70 70mm 打撃スパナ
    EA613GL-75 75mm 打撃スパナ
    EA613GL-80 80mm 打撃スパナ
    EA613GL-85 85mm 打撃スパナ
    EA613GL-90 90mm 打撃スパナ
    EA613GL-100 100mm 打撃スパナ
    EA613GL-110 110mm 打撃スパナ
    EA613GL-120 120mm 打撃スパナ
    EA613GL-130 130mm 打撃スパナ
    EA613GL-140 140mm 打撃スパナ
    EA613GL-150 150mm 打撃スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 表面にブラックエポキシ処理を行っており、耐食性に優れています。
    • 人間工学に基づいたハンドルで、握りやすく、作業の負担を軽減します。
    • S:100  L:485  T:45(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top