すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GM-135

品名 : 135mm 打撃めがねレンチ(ベント)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

仕様

サイズ135mm全長520mm
厚み58mm材質クロム合金(40cr)
重量15.65kg
12ポイント
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。
販売価格

48,800円(税抜)/ 53,680円(税込)

カタログ価格

48,800円(税抜)/53,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0486ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GM-22 22mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-24 24mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-27 27mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-30 30mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-32 32mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-36 36mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-41 41mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-46 46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-50 50mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-55 55mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-60 60mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-65 65mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-70 70mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-75 75mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-80 80mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-85 85mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-100 100mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-110 110mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-120 120mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-125 125mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-135 135mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-140 140mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    EA613GM-150 150mm 打撃めがねレンチ(ベント)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
    • ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。
    • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top